道路用品の新着商品
「道路用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1巻
¥28,100
税込¥30,910
翌々日出荷
1巻
¥3,210
税込¥3,531
翌々日出荷
粘着剤なし。夜間でも有色の反射光を得ることができます。視認範囲が非常に広く、目の位置が反射材から多少ずれても輝度を保持します。縫い付けや、両面テープで貼り付けて下さい。封入型:表面が透明で平滑な樹脂層で覆われているため汚れの除去が容易で、雨などによる反射性能の低下がほとんどありません。
用途横断幕、垂れ幕、腕章、雨衣、安全チョッキ、防犯ベストなどの反射テープとして
ユニチカスパークライト。粘着剤なし。効率よく反射し、広角性に優れた反射材です。衣料や鞄などの装着者の夜間における視認性を大きく向上させます。優れた柔軟性と風合いを持ち耐洗濯性にも優れ、海外でも高く評価されています。オープン型:反射表面にフィルムがなく、ガラスビーズの上半球が露出しているので、高い反射性能を有します。
用途ENベスト、雨衣、防寒衣、安全チョッキ、防犯ベスト、鞄、靴、帽子など反射テープ、ワッペンとして
高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。
厚さ(mm)0.8
色蛍光イエロー
取付ステッカー
質量(g)20
縦(mm)50
横(mm)1100
高輝度反射ステッカートラ柄は、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。
用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。
厚さ(mm)0.8
取付ステッカー
質量(g)20
縦(mm)50
横(mm)1100
表示内容トラ柄
貼り付けるだけですぐに使用できます。注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。ステッカーのみでも使用可能です。
用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。
材質PVC、PET
厚さ(mm)1
寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200
取付け方法粘着シール
明暗センサー内蔵により、暗くなると自動点滅します。
材質本体・受け部 :ポリスチレン
質量(g)360
電源単1電池×2本 (別売)
クランプ範囲(mm)55まで
連続使用時間(時間)100
光源LED×8灯
サイズ(mm)80×250 (H)
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
9種類の点灯・点滅機能付き(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)。マグネット付き。ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。連続使用時間 回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間。
付属品USBケーブル、シガーソケット、専用充電器
材質外装赤部分 :熱可塑性エラストマー、透明部分:ポリカーボネート
質量(g)284
電源3.7V (リチウムイオン700mAh)
保護等級IP67
光源赤LEDx16灯
点滅9種類
サイズ(mm)Φ105×35
電池寿命(年)約5(目安)
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
ウレタンゴム製の車止めポールでポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。反射シート保護構造により反射シートが劣化しにくくなっています。
用途車止め、車線分離
色オレンジ
太さ(mm)60
接着剤使用量(g)170
ハンマーで叩いても割れない鏡!。安全性を第一に考えたポリカーボネート製の割れない姿見用ミラー。軽量で設置も簡単です。
用途工場や病院、学校など、割れない安心が求められる場所に。
材質ポリカーボネート(ミラー)
厚さ(mm)2
取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)
形式取付:接着式
取付場所壁面
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)600×240
トラスコ品番818-4611
セット内容スリーブ12、吊り下げパーツ
色赤/黄
高さ(mm)240
質量(g)445
間口(mm)450
表示内容矢印
あらゆる点滅灯を単管に簡単に設置できます!(一部取付不可品あり)。縦・横、どちらの単管にも設置が可能です。バネ・内側ストッパーでズレを抑制。ねじ・ボルトがないため、部品紛失もありません。安心の樹脂製!パッチンスタンド(別売)にも設置が可能です。
規格寸法(mm)65×65×130(ストッパー部分 13×45×2)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
矢印板の上に乗せて使用する重り(砂が入っているのでスグ使えます)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂入り)
材質PVC
質量(kg)最大6(砂入)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく
仕様矢印のみ反射
材質高密度ポリエチレン
矢印板の上に乗せて使用する重り(砂を中に入れて使用)、持ち運びに便利な持ち手つき!
仕様おもし(砂なし)
材質PVC
質量(kg)最大6(砂入)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。
材質鉄・プラスチック
質量(g)1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410
巻取長さ(m)25まで
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 10A(MAX)
定格電圧(V)AC100
接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで
電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3
製品質量(g)255
本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300
防塵防水性能IP65
1個
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。
質量(g)45
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49
電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh
使用環境温度(℃)約-20~65
点滅5種類
ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン
差込サイズ(Φmm)40
LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯
操作方式タッチセンサー式
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。
質量(kg)7
電源単3形乾電池×2本、太陽電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153
連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)
機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期
電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)
LED使用数(個)赤32
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利
セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)
材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET
規格ソーラーパネル:5V/1.2W
本体質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153
発光色赤/青 交互に点滅
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)
LED光源数:40pcs (20個 両面)
モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.23MB) (3.31MB)
防水保護等級IP54
点灯時間約12時間(満充電時)
取扱説明書(2.76MB)
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
古くなったクッションドラムにカバーをかぶせることで、新品状態に戻せるクッションドラムカバー
用途クッションドラムカバー
付属品S字金具
幅(mm)460
色赤白
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仮設矢印 アローラインは特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減、道路に敷くだけでご使用頂けます。簡単に設置、撤収が可能です。高輝度プリズム反射材付きで夜間の視認性も向上しています。折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化にも繋がります。
用途道路、路上の誘導標識に。視線誘導、方向誘導に。
材質反射材:高輝度プリズム反射(黄)
厚さ(mm)15
質量(kg)14
サイズ(mm)長さ3064×幅450
色調本体:ホワイト、ジョイント:ブラック
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
用途現場の安全確認用に。
付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)
材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼
色オレンジ
LEDテープライトは工事現場などでご使用頂ける1本10mのテープライトです。透明被覆部分の強度がアップしており、曲げに強くなった高強度タイプです。最大で50mまで連結可能です。保管用のリール、設置用部材、電源部がセットのため、すぐにご使用頂けます。
用途工事現場や、作業所、工場、イベント会場などの照明に。
幅(mm)18
厚さ(mm)8
質量(kg)2
全長(m)10
保護等級IP65
光束(Lm)600
1巻
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ソーラーの発電力で1600サイズの大画面を実現しました。発電機の搭載も可能で電力供給が不安定な環境でも安心です。発電力の高い240Wソーラーパネルを2枚搭載しています。読みやすいフォント「AS FONT」を実装、視認性も抜群です。大画面にフルカラーで文字を表現できます。
用途夜間工事、作業時の注意喚起、誘導に。
仕様フルカラー、液晶パネル数:5×5
寸法(mm)展開時:幅1745×高さ2940×奥行1850
質量(kg)270
時間無日照可動:約4日
充電時間約3日
画面サイズ1600×1600mm
サイズ(mm)幅1745×高さ2440×奥行1850
1台
¥6,798,000
税込¥7,477,800
15日以内出荷
KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。敷鉄板の上に被せても、下に敷いても、どちらでも使用可能なリバーシブルスロープです。黄色ブレードにより視認性がアップしています。良質なゴムを使用しており耐久性抜群です。アンカーピン用の穴も開いているので固定も可能です。
用途敷鉄板や、段差部分のスロープ化、段差埋めに。
長さ(mm)1000
幅(mm)235
厚さ(mm)29.5
質量(kg)3.2
タイプストレート
穴径(Φmm)コンクリートピン:直径4
鉄板厚さ(mm)19~25
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。角タイプでコーナー部分に設置、スロープとして使用できます。
用途敷鉄板や、段差部分の角用に。
長さ(mm)384
幅(mm)235
厚さ(mm)29.5
質量(kg)1
タイプ角型
鉄板厚さ(mm)19~25
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。
付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)
材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)
高さ(mm)905
奥行(mm)350
間口(mm)350
インパクトのある人型デザインで、子どもの飛び出しや歩行者との接触など、ドライバーの注意を促します。ポリ台に差し込むだけで簡単に設置できます。
用途通学路の飛び出し防止、周囲への注意喚起、イベントでの通行整理に。
付属品反射シート、スタンドシール(表裏用)
材質PE、反射シート(PET)、スタンドシール(PVC、PET)
高さ(mm)905
奥行(mm)350
間口(mm)350