防錆・潤滑・クリーナーの新着商品

「防錆・潤滑・クリーナーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
デジタルランドワイパーシェーバー
ワイパーを擦るだけで切れ味復活。繰り返し使えて経済的。お手入れクロス5枚付き
危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

車両・機械などのメンテナンスに!
質量(g)約1220(ノズル未装着時) 使用温度範囲(℃)シャーシーグリース(-5~+70)/万能グリース・モリブデングリース(-25~+120)/ウレアグリース(-20~+200)/シリコングリース(-30~+200) 油槽径(Φmm)60 排出圧力(MPa)約27.58(一回排出量:約0.71cc) 容量(cc)カートリッジグリース400・手詰め500 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]グリスガン用替ノズルNo.4
グリースガン用の替えノズルです
仕様フレキ サイズ(mm)250 危険物の類別非危険物 使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]グリスガン用替ノズルNo.3
グリースガン用の替えノズルです
仕様 サイズ(mm)170 危険物の類別非危険物 使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
1個
629 税込692
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]グリスガン用替ノズルNo.2直
グリースガン用の替えノズルです
仕様 サイズ(mm)250 危険物の類別非危険物 使用ねじR1/8×28山(旧JIS規格:PT1/8)
1個
469 税込516
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]グリスガン用替ノズルNO.7
グリースガン用の替えノズルです
仕様フレキ サイズ(mm)350 危険物の類別非危険物 使用ねじ1/8PT×28山
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]グリスガン用替ノズルNO.6直
グリースガン用の替えノズルです
仕様 サイズ(mm)170 危険物の類別非危険物 使用ねじ1/8PT×28山
1個
749 税込824
8日以内出荷

Flat-LAB.(フラットラボ.)チェーンルブ
優れた潤滑性能を持つフッ素樹脂配合の化学合成チェーンルブ。浸透しやすく、飛び散りにくい半透明のグリースタイプ。ゴムを傷めないのでシールチェーンにも使用可能。防錆性、耐水性に優れ、チェーンを長持ちさせる。持続性が高く、土や泥が付着しても潤滑を維持し、林道ツーリングに最も適したチェーンルブ。
用途必ずエンジンスイッチを切った状態で作業してください。 内容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

エンジンやパーツに貼り付いたガスケットや、焼き付いた液体パッキン、接着剤などのシール材を素早く簡単に除去するシール剥がしスプレー。垂直面でも流れ落ちにくく作業効率が大幅にアップします。自動車に限らず建設関連や農業機械など幅広い分野のスチール、鉄、非鉄金属、セラミック、木、ガラスなどの製品に使用できます。ガスケットや液体パッキンなどのシール材の除去
用途シール剥がしスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL
1本(300mL)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)