カー用品の新着商品
「カー用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。
用途車のスマホ充電
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ワンプッシュボタンでアームが開く。強力ゲル吸盤を採用し、しっかり本体を固定します。
用途車のスマホホルダー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。
用途車のスマホ充電
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
USBに差し込むだけ。7色のカラーが車内を彩ります。フレキシブルアーム採用。アンビエントライトとしても最適。
用途車内小物
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
DCソケット+3USBで様々なデバイスで使用出来ます。タイプCはPD最大36W+20W。過電流保護回路内蔵です。90度までの角度調整可能。
用途車のスマホ充電
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
厳選された香料と消臭効果。カーボン調で車内を高級感溢れるスタイリッシュな雰囲気に。車以外でも使用出来ます。
用途車の芳香剤
純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。
用途BMW専用AI BOX
1箱
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
面倒な霜取りや雪かきに・・・風飛び防止ベルト付きのフロントガラスマスク。車のフロントガラスに被せることで、霜や雪による凍結を効果的に防げます。4層構造のため、防水防寒や凍結防止はもちろん、断熱性もあります。夏は車内の温度上昇を抑えます。UVカット率/99.9%以上。オールシーズン対応で、雪・凍結・霜・雨・雹・落ち葉・埃・紫外線・鳥フンなど、さまざまな自然環境からフロントガラスを保護してくれる多機能カバー。車内側はベルト固定できるので、風などによるめくれを防止でき、しっかりとフロントガラスを守ります。カバーを外すだけで、すぐに出発できて便利です。
用途車 フロントカバー カー用品
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
角度調整自由自在のスマホスタンド。スタンダート、クランプ、アクション3種類のホルダー機能。旅行に最適なスマホスタンド
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
用途キャンピングカー用
1セット
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
車内の収納スペース拡大に。ポケット形状で荷物を収納できる。荷物の大きさに合わせて長さ調節できるゴムコード。フック4個付き。樹脂製フックで傷が付きにくい。
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌々日出荷
フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:アルファード、ヴェルファイア、ヴォクシー、エスクァイア、エスティマ、ノア、プリウス、プリウスPHEV、MIRAI。HONDA:オデッセイ、ステップワゴン、フィット。NISSAN:セレナ。MAZDA:ビアンテ。MITSUBISHI:デリカ D:5。SUZUKI:ランディ。
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
フロントガラス用。吸盤取付式。2層の空気層で強力断熱!車内の温度上昇を軽減します。触媒効果で消臭・抗菌。適合車種 TOYOTA:クラウン、サクシード、タンク、ハイエースバン・ワゴン、パッソ、ピクシス スペース・バン、プロボックス、マークX、ヤリス、ランドクルーザー、ルーミー、86、bB、FJ クルーザー、iQ、Rush。HONDA:ヴェゼルハイブリッド、バモス、N-BOX、N-ONE、N-WGN。NISSAN:オッティ、キックス、キューブ、シーマ、スカイライン、フーガ、フェアレディZ、マーチ、モコ、ラティオ、GT-R、NV100 クリッパーリオ、NV 350 キャラバン。MAZDA:スクラムワゴン、ベリーサ、ロードスター。SUBARU:ジャスティ、スバルBRZ、ディアスワゴン、フォレスター。MITSUBISHI:ディグニティ、パジェロ、プラウディア、ミラージュ、eKクロス EV。DAIHATSU:アトレーワゴン、ウェイク、キャスト、タント、トール、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラココア、ムーヴコンテ。SUZUKI:アルト、イグニス、エスクード、エブリィ、エブリィワゴン、スイフト、スペーシア、バレーノ、ラパン、ワゴンRスマイル、MRワゴン。LEXUS(レクサス):CT、IS、UK。
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
ステンレスのポリッシュ仕上げが施されたラジエーターグリルで、ラジエータグリルを強調します。NB2(00-05)のフロントバンパーの形状に合わせて曲げ加工されており、牽引フックを使用して固定します。
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNB6C/NB8C
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ステンレスのポリッシュ仕上げが施されたラジエーターグリルで、ラジエータグリルを強調します。フロントバンパーの形状に合わせて曲げ加工されており、牽引フックを使用して固定します。
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ステンレスのポリッシュ仕上げが施されたラジエーターグリルで、ラジエータグリルを強調します。NB1(98-00)のフロントバンパーの形状に合わせて曲げ加工されており、牽引フックを使用して固定します。
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNB6C/NB8C
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
純正の室内灯もしくはブラインドカバーを取り外して装着するNAロードスター専用マウント。穴あけ加工などをすることなくネジを締めこむだけでしっかりと固定できます。ボール部分は一般的なサイズである17mmを採用。※本商品はシリーズ2(’95年以降)の車両用に設計されていますが、それ以前のシリーズにも装着可能です。ただし、その場合室内灯を取り外す必要があります。※左ハンドル用の為、右ハンドル車に装着した場合ホルダー部が運転席側へ十分に角度を変更することができません。純正の室内灯もしくはブラインドカバーを取り外して装着するNAロードスター専用マウント。穴あけ加工などをすることなくネジを締めこむだけでしっかりと固定できます。ボール部分は一般的なサイズである17mmを採用。※本商品はシリーズ2(’95年以降)の車両用に設計されていますが、それ以前のシリーズにも装着可能です。ただし、その場合室内灯を取り外す必要があります。※左ハンドル用の為、右ハンドル車に装着した場合ホルダー部が運転席側へ十分に角度を変更することができません。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。
付属品マウント部,スマホホルダー
質量(kg)0.2
色ブラック
容量1セット
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプスマホホルダーキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
使用箇所センターパネル
関連部品品番:ZUB-1201-1
主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
【 疲労軽減効果 】。フットレストバーNEOは平面でワンポジションでしか安定しない一般的なフットレストと違い、フットバーを起点に左足(首)の動きに自由度を持たせることができます。これにより、体形によって変化するドライビングポジションにも、違和感なく最適な姿勢を保つことができるようになります。無理のない姿勢を保てるため、ロングドライブ時における疲労の軽減につながります。【 調整可能なフットポジション 】。左足を置くバーの位置は、2か所調整が可能ですのでドライバーの好みにあわせてご使用いただくことができます。【 機能性とデザイン性を両立 】。ベースプレートには、ステンレスSUS304(ヘアライン)を採用。足元の質感を高めています。バーには、強度の高いジュラルミンを採用。グリップ力を高めるため切削ローレット加工を施しています。【 疲労軽減効果 】。フットレストバーNEOは平面でワンポジションでしか安定しない一般的なフットレストと違い、フットバーを起点に左足(首)の動きに自由度を持たせることができます。これにより、体形によって変化するドライビングポジションにも、違和感なく最適な姿勢を保つことができるようになります。無理のない姿勢を保てるため、ロングドライブ時における疲労の軽減につながります。【 調整可能なフットポジション 】。左足を置くバーの位置は、2か所調整が可能ですのでドライバーの好みにあわせてご使用いただくことができます。【 機能性とデザイン性を両立 】。ベースプレートには、ステンレスSUS304(ヘアライン)を採用。足元の質感を高めています。バーには、強度の高いジュラルミンを採用。グリップ力を高めるため切削ローレット加工を施しています。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】。NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。
色ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)
サイズバー幅::70mm
容量1
質量(g)290
加工無
素材ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。<LEDライト搭載>暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
1セット
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
鮮明な映像をドライバーへ。水平約130°、垂直約100°の広角カメラでより視界を確保。123万画素の鮮明な映像でキレイで見やすい。光の明暗差の幅が少なくなったことにより逆光等見えづらかった場所が自然な映像で確認できます。街灯のある場所はもちろん、無い場所でも従来より明るい映像で確認可能。
用途トラックのバックカメラに
付属品カメラ本体、ブラケット、フード、取付ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5
保存温度範囲(℃)-40~85
撮像素子1/3.2 CMOSセンサ
画素数123万
画角水平:130°、垂直:97°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Wi-Fi通信機能搭載で専用アプリに映像が保存できるドライブレコーダー。運転中の万が一をしっかり記録。microSDカード:8~32GB(Class10以上)。フロントカメラ:200万画素。リアカメラ:100万画素。視野角:対角130度/水平100度/垂直80度。解像度:FHD1920×1080。フレームレート:27.5fps(※NDR-RC243W リア27.5fps)。マイク、スピーカー内蔵。Gセンサー:3軸Gセンサー。入力電源:DC12V/24Vに対応。電源電圧:DC5V。最大消費電流:1100mA。動作温度:-10~60度。録画:常時 1分、イベント録画および手動録画の録画時間は常時録画に連動します。動画ファイル形式:MP4
用途ドライブレコーダーとして。もしもの事故の備えに。あおり運転 Gセンサー 音声録音 手動録画 常時録画 イベント録画 常時録画
質量(g)65(レンズ部、ブランケット部を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×2.2
取扱説明書(2.2MB)
180°回転するブラシは、広範囲に使え、高い所の雪も掃除できます。1本でスクレーパーとワイパーとブラシの役割を果たし、霜や凍結を除去します。クッショングリップなので快適で握りやすいです。
材質ワイパー:ラバー
幅(mm)ワイパー:230、スクレーパー:99
全長(mm)660~890
毛丈(mm)43
材質(柄部)アルミ
材質(毛)PVC
ブラシ幅(mm)212
材質(スクレーパ)ABS
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
適合VCCI:クラスB
出力外部映像:有り
本体質量(g)77
センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)
対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
電源電圧(V)DC12/24
機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ
保証期間3年
視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°
梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド
撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4
画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)
フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps
画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°
動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
GPS無し
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。
セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)
材質PC
本体質量(g)402
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134
設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5
入力電圧5V1A
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
W-POWER リアルカーボンナンバーフレーム世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製カーボンナンバーフレームが日本仕様でついに日本へ!見る者を魅了するカーボンフェイス!高級感溢れるカーボン製ナンバーフレーム。
用途カーパーツ
適合ユニバーサルフィット
材質カーボンファイバー
色ブラック
適合車種普通車、軽自動車
主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
1セット
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
W-POWER ステアリングホイール世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製ステアリングホイールがついに日本へ!高強度な品質と見る者を魅了するデザインで幅広い層から注目を集めるハンドルです。
用途カーパーツ
適合ユニバーサルフィット
材質アルミニウム
色ブラック
スポーク数3本
適合車種汎用
直径(mm)約355.6(14インチ)
主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
1個
¥18,980
税込¥20,878
32日以内出荷
W-POWER ステアリングホイール世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製ステアリングホイールがついに日本へ!高強度な品質と見る者を魅了するデザインで幅広い層から注目を集めるハンドルです。
用途カーパーツ
適合ユニバーサルフィット
材質アルミニウム+木材
色木目調(ウッド)
スポーク数3本
適合車種汎用
直径(mm)約350(13.8インチ)
主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
1個
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
W-POWER ステアリングホイール世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製ステアリングホイールがついに日本へ!高強度な品質と見る者を魅了するデザインで幅広い層から注目を集めるハンドルです。
用途カーパーツ
適合ユニバーサルフィット
材質アルミニウム+レザー
色ブラック
スポーク数4本
適合車種汎用
直径(mm)約355.6(14インチ)
主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
W-POWER ステアリングホイール世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製ステアリングホイールがついに日本へ!高強度な品質と見る者を魅了するデザインで幅広い層から注目を集めるハンドルです。
用途カーパーツ
適合ユニバーサルフィット
材質スポーク:アルミニウム
色カーボン塗装 / ブラック
スポーク数3本
適合車種汎用
直径(mm)約355.6(14インチ)
主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
1個
¥18,980
税込¥20,878
32日以内出荷
W-POWER ステアリングホイール世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製ステアリングホイールがついに日本へ!高強度な品質と見る者を魅了するデザインで幅広い層から注目を集めるハンドルです。色: 材質: アルミニウム / 本革適合タイプ: ユニバーサルフィット直径: 12.56インチ(約319mm)スポーク数: 3本対応車種: ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカー車両適合タイプ: ユニバーサルフィット
用途カーパーツ
適合ユニバーサルフィット
材質アルミニウム / 本革
色ブラック+レザー
スポーク数3本
適合車種汎用
直径(mm)約319(12.56インチ)
主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
1個
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷