静電気対策用品の新着商品

「静電気対策用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

26件中 1~26件
単一式。W型加工により表面積を拡大しております。表面積が広くなり、抵抗効率が良い形状です。
1本
555 税込611
翌々日出荷

帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
1巻
6,050 税込6,655
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロードウォッチ静電気除去ブラシ
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぐ。また、軽くブラッシングするだけで簡単に放電させることができ、静電気による電子機器類など破損や誤作動の防止にも役立つ。
用途電子機器、電子部品、基板、紙、フィルム、印刷、プラスチック、コンピューター、キーボード等 材質【刷毛部】導電性PA 材質(柄部)静電性PP 表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性ゴムマットを簡単確実に接地できるアースキットです ハンマーとプラスドライバーをご用意ください スナップ/ベース/ネジは錆に強いステンレス製です 粘着部がないので、マット交換時に再利用できます
用途テーブル、フロアーマット用アースキット トラスコ品番198-3564
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能 付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本 質量(g)約165(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30~300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34 精度±3% +3digit(50Hz/60Hz) 使用電池単四アルカリ電池 4本 測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約60時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G アズワン品番69-3888-60 使用環境湿度(%)0~80
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能 付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア 質量(g)約165(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30~300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34 精度±3% +3digit(50Hz/60Hz) 使用電池単四アルカリ電池 4本 測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約60時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G アズワン品番69-3888-59 使用環境湿度(%)0~80
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。
仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示 付属品操作マニュアル 質量(g)約165(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30~300 精度±4%FS +3digit 使用電池9Vアルカリ電池1個 測定範囲(m)0~20μT、0~200G 使用環境温度(℃)0~+50 電池寿命約170時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)0.01μT、0.1G サイズ(mm)131×70×25(本体) アズワン品番69-3888-63 使用環境湿度(%)0~80
1個
41,980 税込46,178
45日以内出荷

電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示 付属品操作マニュアル 質量(g)約215(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30~300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24 精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit 使用電池9Vアルカリ電池1個 測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G 使用環境温度(℃)0~+50 電池寿命約170時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G アズワン品番69-3888-62 使用環境湿度(%)0~80
1個
32,980 税込36,278
45日以内出荷

電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-827は小型ポケットサイズの電磁波測定器です。センサー部分が本体と分離していますので電磁波の測定な困難な狭い場所などにも対応します。軽量小型ですが広範囲の測定に対応しております。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。携帯タイプなので持ち運びにも非常に便利です。小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示 付属品操作マニュアル 質量(g)約215(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30~300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24 精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit 使用電池9Vアルカリ電池1個 測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、0~2000μT/0~20000G、 1μT=10G 使用環境温度(℃)0~+50 電池寿命約170時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G アズワン品番69-3888-61 使用環境湿度(%)0~80
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷

HIOKI(日置電機)プロテクタ
アズワン品番69-8558-12
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

クリーニング屋さんでも使っている、業務用の静電気&花粉ガードスプレーです。静電気のパチパチ対策に!。静電気による花粉やダストの付着を抑制します。車のシートやセーター・ニット、スカートのまとわりつきにもおすすめです。本体ボトルはフィルムを剥がすとシンプルなデザインになり、お部屋のインテリアを邪魔しません。
用途衣類・布製品用 仕様【使用できないもの】絹、レーヨン、毛皮、人工皮革、和装品など水に弱いもの、水洗いやドライクリーニングができないもの、【使用できるもの】綿、ウール、麻、合成繊維の衣類 成分帯電防止剤、保湿剤 液性弱酸性 使用量目安:1着あたり6回(約4.8ml)噴射 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンアース線
ホック付きアイテムの静電気対策用アースが確保しにくい現場に。オスホック(7mmΦ)付きの導電性カラーマット等のアースを接地コンセントから確保できるアース線です。
付属品アースシール付 寸法1.25mm2×2m 径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッド
放電方式パルスAC方式 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネフリ工業ノービリ除電紐
5~30kV帯電を、秒単位での超スピードで約0~3kVに低下させることができます。
用途工場内・作業場内の静電気除去に。 トラスコ品番682-4029 材質外側:ステンレス/ポリエステル繊維 長さ(m)10
1個
13,890 税込15,279
9日以内出荷

ELESTON α 原田産業 動画あり
原田産業ELESTON α
驚異の除電力、抜群の持続力、理想の汎用力によって静電気によるトラブルを防ぎ、生産効率をアップ。
用途ワイパーはクリーンルーム対応品 構造編み構造 サイズ(inch)9×9 処理方法【エッジ】レーザーカット
1袋(50枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fluke Forest(フルークフォレスト)静電クリーニングブラシ 2way
静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。
材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS) サイズ(mm)50×8×170
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


1個
479 税込527
3日以内出荷

電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です 付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済) 種別高電圧印加圧式除電機 質量(g)約365 電源【印加圧】AC8KVp-p 周波数(kHz)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164 使用流体クリーンドライエアー 流量(L/min)エラー:422(0.5MPa) 使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa) 保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路 除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm) エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手 使用高圧電源巻線トランス(内臓) イオン発生方式交流コロナ放電式 関連資料(2.39MB) 入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

SCS(エスシーエス)導電性フロアマット
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。 静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。 フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。 表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。 表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。 RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材として 厚さ(mm)2 ブラック 付属品3090 スナップ、3040 接地用コード コード長さ(m)(グランドコード)4.5 先端形状(アース)圧着丸端子 表面抵抗値(Ω)1×106未満
1巻
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。材料にシリコーンを使用していません。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 サイズ(mm)500×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。
用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)2 表面抵抗(Ω)108~109 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。
用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少 材質アクリル、銅メッキ ブルー 質量(g)4 サイズ(cm)8.3×0.6
1個
698 税込768
4日以内出荷

精密電氣部品の梱包材
ブルー 厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1セット(100枚)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1セット(100枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)