クリーンルーム用掃除機/ブロアーの新着商品
「クリーンルーム用掃除機/ブロアーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン
柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
カプセル部をひねって外すだけでゴミを捨てることができます。スイッチはトリガー式ですので、ON/OFFの切り替えが容易です。吸込口は斜めカットでパイプが抜けにくく、ノズル無しでも使いやすいです。ゴミストッパー付です。サッシノズル付で、ホコリのたまりやすいすき間や細かな場所での掃除に便利です。
付属品ノズル ストレートパイプ サッシ(隙間)用ノズル フィルタ プレフィルタ 充電器
質量(kg)0.88
電源リチウムイオンバッテリー(付属)
吸込仕事率(W)14
連続使用時間約12分
大きさ103×150×966mm(ノズル付)
充電時間約50分
集塵容量(mL)600
1台(1台)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚
寸法(mm)413×413×853
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz 1kW
風量(m3/min)2.7
回収容量(L)27
真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)
アズワン品番68-7037-19
1台
¥269,800
税込¥296,780
17日以内出荷