マウスパッドの新着商品
「マウスパッドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・ミリタリーグレードの保護ナノコーティングは、耐水性の表面を提供します。・ポータブル260x 360mmマウスパッド。・正確なマウス追跡のためのゲームグレードの布表面。・耐久性のあるほつれ防止ステッチ。・滑り止めラバーベース
材質トップ:布
タイプソフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥869
税込¥956
22日以内出荷
・ スムーズなマウス操作に最適化。・ すべてのゲーミングギアを扱うための大型設計。・ 抜群の安定性を誇るROGレッドラバーベース。・ ほつれ防止のステッチ加工で耐久性を向上
材質トップ:布
タイプソフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
22日以内出荷
コンパクトサイズ:一辺約56mmとルービックキューブよりも小さな手のひらサイズで、持ち運びにも便利です。6台の機器を同時接続可能:AC差込口 (×3) 、USB-Cポート (×1) 、USB-Aポート (×2) を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に接続可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器へ急速充電が可能です。※3ポート同時充電時は合計最大15Wです。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、7つの保護により優れた安全性を実現。
仕様USB-C出力:▼1ポート使用時、USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)、▼2ポート使用時、USB-C + USB-A1/2出力:合計最大15W、USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W、▼3ポート使用時、USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W
セット内容Anker PowerExtend (6-in-1)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約56 × 56 × 56
色ホワイト
質量(g)約118
ポート数6 (USB-C×1、USB-A×2、AC差込口×3)
定格電圧(V)AC 100-125 50/60Hz 10A (最大出力 1000W)
1個
¥1,809
税込¥1,990
当日出荷
microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ
質量(g)約495
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降
サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
なめらかに操作可能。水をこぼしても大丈夫な耐水性。温かい飲み物も楽しめる耐熱性。傷がつきにくい優れた耐久性。裏面の滑り止めで使いやすさを追求。2つのサイズで用途により使い分けも可能
材質PUレザー
厚さ(mm)約1前後
本体質量(g)Lareサイズ:約167、miniサイズ:約116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Largeサイズ:約750×1×400、miniサイズ:約 600)×1×350
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド。光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。
用途・撥水素材で軽量!
仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm
材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル
色ホワイト
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工<ご使用上の注意>マウスパッド用途以外にはご使用にならないでください。底面粘着力が強いため、印刷された面や紙の上などでは使用しないでください。ご使用状況によってはシートに反りが生じる場合があります。
用途・撥水素材で軽量!
仕様パッケージ寸法:W185×D1×H190mm
材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル
質量(g)11
荷重を分散してくれるやわらかクッション。ピタッとずれないノンスリップ加工。取り外し可能なマグネット式リストレスト。なめらかな肌触りPUレザー生地
用途手首をサポートし、マウスの操作を快適に。
仕様パッケージ寸法:W244×D20×H270mm
材質PU(ポリウレタン)
撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで17gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工
用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm
材質表面/ポリプロピレン(PP)、底面/アクリル
質量(g)17
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×180×0.4
荷重を分散してくれるやわらかクッション。ピタッとずれないノンスリップ加工。設置場所が自由なロングリストレスト付き。なめらかな肌触りPUレザー生地
用途手首をサポートし、PCの操作を快適に
仕様パッケージ寸法:W80×D80×H410mm/345g
材質PU(ポリウレタン)
質量(g)マウスパッド:約64、リストレスト:約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスパッド:約221×247×2.5、リストレスト:約161×60×14
撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工
用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様パッケージ寸法:W185×D1×H190mm
材質表面/ポリプロピレン(PP)、底面/アクリル
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×0.4
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作!光学式、レーザー式、多くのマウスに対応!滑り止めパターン入りラバー
用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様パッケージ寸法:W230×D3.5×H220mm
材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
質量(g)2.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×180×3