水栓の新着商品

「水栓の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

253件中 201~240件
1個
399 税込439
4日以内出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在181 ホース長さ(mm)550 ホース長さ(m)0.55
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
4日以内出荷

固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。 材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS マットブラック チューブ長さ(mm)500
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他【最大設定量】400L 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100 回転角度(°)【排水口】180
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き その他【最大設定量】400L タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100・200 回転角度(°)【排水口】180
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き その他【最大設定量】400L タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100・200 回転角度(°)【排水口】180
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー 種類シャワーヘッド:PZS313T メッキ ホース長さ(m)1.45 吐水口240
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー 種類シャワーヘッド:PZS313T メッキ ホース長さ(m)1.45 吐水口240
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

その他【最大設定量】400L 適合場所浴室 取付穴ピッチ(mm)100 回転角度(°)【排水口】180
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 マットグレー タイプショート 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工 マットグレー タイプロング 取付穴径(Φmm)33~37または37~39 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口127mm
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B 適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング パイプ長(mm)262
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1 適合場所洗面化粧室
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1 適合場所洗面化粧室
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B 適合場所キッチン
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B 適合場所キッチン
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

仕様撥水膜コーティング 種類節湯A1/節湯C1/節湯AB 電源電池 適合場所キッチン 吐水口回転規制110°
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無 タイプ台付シングル1ツ穴 種類節湯C1、節湯B シリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無 タイプ台付シングル1ツ穴 種類節湯C1、節湯B シリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下) 電源コード(m)1.8 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃)1~40 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 吐水口回転規制110° 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード(m)1.5 使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事) 使用電源アルカリ乾電池 単3×4本 使用環境温度(℃)1~40 電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。 使用環境湿度(%)90以下 感知距離(mm)約50(白紙:約60) 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
寸法(mm)【吐水空間】60 マットグレー 取付穴径Φ22~Φ25 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉
マットグレー 取付穴径Φ22~Φ25 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様撥水膜コーティング 種類節湯A1/節湯C1/節湯AB 電源(V)AC100 適合場所キッチン 吐水口回転規制110°
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種TB 9AX25 、TGB 9AX32 関連資料商品図・外観図(0.09MB)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

壁付自動水栓/TLE26009Jと自動水栓機能部/TLE01705JAのセット
関連資料商品図(0.2MB)
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

鉛レス タンク取り出し用の継手です
使用圧力(MPa)0.98 本体鉛レス超合金 鋳造 接続方式Gねじ 材質(パッキン)NBR(2枚) 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛レス タンク取り出し用の継手です
使用圧力(MPa)0.98 本体鉛レス超合金 鋳造 接続方式Gねじ 材質(パッキン)NBR(2枚) 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13 仕様セルフストップ、防かびホース 機能逆止弁付 水栓タイプ自閉水栓
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格JIS規格 入数10/箱
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ立水栓
厚さ(mm)5~35
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)