混合栓の新着商品
「混合栓の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在181
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
その他【最大設定量】400L
適合場所浴室
取付穴ピッチ(mm)100
回転角度(°)【排水口】180
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き
その他【最大設定量】400L
タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応
適合場所浴室
取付穴ピッチ(mm)100・200
回転角度(°)【排水口】180
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ピッチ可変タイプ(100mm・200mmに対応)。メンテナンス性がアップ:本体正面に水側・湯側ともに止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
仕様168mmパイプ付き
その他【最大設定量】400L
タイプピッチ可変タイプ:100mm・200mmに対応
適合場所浴室
取付穴ピッチ(mm)100・200
回転角度(°)【排水口】180
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
種類シャワーヘッド:PZS313T メッキ
ホース長さ(m)1.45
吐水口240
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー
種類シャワーヘッド:PZS313T メッキ
ホース長さ(m)1.45
吐水口240
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプショート
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
逆止弁なし
仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工
色マットグレー
タイプロング
取付穴径(Φmm)33~37または37~39
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口127mm
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B、節湯C1
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
撥水膜コーティング。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし
仕様撥水、穴径兼用、泡沫、省施工、逆弁止、節湯B
適合場所キッチン
コーティング撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
リフォームに最適!。取付穴サイズで悩む必要なし!穴径Φ33~Φ47mmまですべてOK!!。取付穴兼用型(Φ33mm~Φ47mm)。寒冷地用は逆止弁なし。吐水口回転規則なし
仕様eレバー、穴径兼用、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
適合場所洗面化粧室
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B
適合場所キッチン
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付。撥水コーティング。寒冷地は逆水弁なし。水受けトレイ付 Z591S2
仕様吐水口左右回転規制角度:110°、節湯:節湯C1・節湯B
適合場所キッチン
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ウルトラファインバブル発生器付。寒冷地は逆水弁なし
仕様eレバー、ファインバブル、NSFシャワー、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
仕様撥水膜コーティング
種類節湯A1/節湯C1/節湯AB
電源電池
適合場所キッチン
吐水口回転規制110°
仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無
タイプ台付シングル1ツ穴
種類節湯C1、節湯B
シリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無
タイプ台付シングル1ツ穴
種類節湯C1、節湯B
シリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
仕様撥水膜コーティング
種類節湯A1/節湯C1/節湯AB
電源(V)AC100
適合場所キッチン
吐水口回転規制110°
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具
適合場所キッチン用
使用地区一般
仕様エコハンドル
長さ(mm)吐水口:自在235
寸法(mm)配管:13
取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ)
湯水芯々(mm)203
吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)