洗濯機用給水ホースの新着商品
「洗濯機用給水ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アラミック自動洗濯機給水延長ホース
水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!。SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
用途洗濯機用給水ホース材質ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR長さ(mm)1000質量(g)220使用圧力(MPa)0-0.75使用温度(℃)1~50
1箱
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷