自動洗濯機給水延長ホース
水道に届かない時や給水ホースの取り換えに。各メーカー自動洗濯機対応。ジョイント部抜け防止機能付き。ワンタッチ簡単着脱。ドラム式にも対応。
SILKパルス水流×ウルトラファインバブルの組み合わせで高い洗浄効果と快眠へのアプローチを実現!
SILKパルス水流は小刻みに流れと止まりを繰り返し、まるで鼓動のようなリズム感のある水流なので血流が促進されマッサージ効果や美肌効果、快眠へのアプローチに繋がります。
ウルトラファインバブルは目に見えないほどの微細な泡を指し、毛穴に入り込み汚れに吸着します。
また散水板とパルス水流ユニットによる止水を組み合わせたダブル設計で水量をコントロールするから、メーカー従来品比で約52%以上の1歩進んだ節水効果も実現しています。
- 用途
- 洗濯機用給水ホース
- 材質
- ホース/塩化ビニール樹脂、アダプター部/ポリアセタール・亜鉛ダイキャスト、パッキン/NBR
- 長さ(mm)
- 1000
- 質量(g)
- 220
- 使用圧力(MPa)
- 0-0.75
- 使用温度(℃)
- 1~50
- 内容量
- 1箱
注意
※当製品は延長専用ホースです。洗濯機本体に直接取付けは出来ません。取付後、水漏れが起きていないかご確認ください。ご使用後は必ず水栓のハンドルを閉めてください。水漏れの恐れがあります。冬場はホース内の水は抜いてください。凍結破損の恐れがあります。製品使用温度内でご使用ください。口金を取付ける際、ビスを締めすぎると蛇口の先端が変形、破損する恐れがあります。注意して取付けください。取付に必要な部分以外は絶対に分解しないでください。水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980カテゴリ























