水廻り用つば出し工具の新着商品
「水廻り用つば出し工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
REX(レッキス工業)電動ツバ出し工具 RT20S2
ツバ出し加工が約5秒で可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。付属品クランプ:2個、1時間充電器:1個、クランプライナー:1/2、3/4用:各1組、フレキシブル管カッター20:1個トラスコ品番539-0633構造リチウムイオンバッテリー式本体寸法(mm)131×66×264定格電圧 DC V10.8回転数コーン回転数(min[[の-1乗]]):280バッテリー容量(Ah)2.5Ah充電池タイプリチウムイオン蓄電池タイプ蓄電池10.8V充放電回数:約500回適合管内外径inch(mm)16.8・20
1台
¥81,900税込¥90,090
当日出荷