曜日別特売

電動ツバ出し工具 RT20S2

電動ツバ出し工具 RT20S2 - REX(レッキス工業)電動ツバ出し工具 RT20S2 - REX(レッキス工業)電動ツバ出し工具 RT20S2 - REX(レッキス工業)電動ツバ出し工具 RT20S2 - REX(レッキス工業)

ツバ出し加工が約5秒で可能です。
軽量コンパクト設計です。
リチウムイオン電池を搭載しています。

用途
水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。
付属品
クランプ:2個、1時間充電器:1個、クランプライナー:1/2、3/4用:各1組、フレキシブル管カッター20:1個
トラスコ品番
539-0633
構造
リチウムイオンバッテリー式
本体寸法(mm)
131×66×264
定格電圧 DC V
10.8
回転数
コーン回転数(min[[の-1乗]]):280
バッテリー容量(Ah)
2.5Ah
充電池タイプ
リチウムイオン
蓄電池タイプ
蓄電池10.8V充放電回数:約500回
適合管内外径inch(mm)
16.8・20
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563346424979
¥90,000
¥81,900
¥90,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする