継手の新着商品

「継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

141件中 1~40件
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル 材質黄銅 ねじサイズG3/4×G1/2
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズG1/2×G1/2
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度の樹脂を原料とした呼13用の絶縁フレキニップルです。異種金属配管に接続しても、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途素材にPPS樹脂を使用した、異種金属接触腐食を防ぐフレキニップル 材質ポリフェニレンサルファイド 呼び径13 ねじサイズG1/2×G1/2
1個
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル 材質黄銅 ねじサイズG1/2×G3/4
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。
用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ 材質青銅 呼び径13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。
用途フレキパイプの止水に使用するプラグ 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
689 税込758
6日以内出荷

水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズRp1/2×PJ1/2
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ 材質黄銅 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ 材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム 関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB) 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 材質(フランジ)SUS34 材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム 関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB) 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)100 関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB) 偏角(許容変位量)(°)10
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)100 材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ 関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB) 偏角(許容変位量)(°)10
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手塩ビ用アダプターに。 トラスコ品番324-4047 材質青銅 流体水道水 呼び径(mm)13×13 規格JIS規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)5~35 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 適合管13×13mm 六角軸二面幅(mm)31
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4309 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)45.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)45.5 接続ねじRc1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4308 材質樹脂 寸法L(mm)74 呼び径(mm)13 寸法d(mm)53 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4312 材質樹脂 寸法L(mm)44.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 接続ねじG1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4766 材質樹脂 寸法L(mm)46.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 接続ねじG1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4767 材質樹脂 寸法L(mm)56 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4307 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)49.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)62 接続ねじRp1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4313 材質樹脂 寸法L(mm)53 呼び径(mm)13 寸法d(mm)53 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(8個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4311 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)44.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)34 接続ねじR1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(12個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。 トラスコ品番718-4306 材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂 寸法L(mm)45.5 呼び径(mm)13 寸法d(mm)45.5 接続ねじRc1/2 適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管 適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
1箱(6個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換 材質PVC グレー 寸法A(mm)7 関連資料図面(0.04MB) 寸法I'(mm)28
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途ネジ口からホース配管へ変換 。80°迄の高温水にも使用可能です。 材質PVC 茶色 寸法A(mm)7 関連資料図面(0.04MB) 寸法I'(mm)28
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)その他清掃用具
フォームスプレイヤー(9305・9301)の共通パーツ。内径13mm前後のホースに最適なホースカップリングです。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)~6.9 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)~6.9 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)~6.9 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用 形状ネジ継手 最大使用圧力(MPa)~6.9 最高使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栗田製作所ニップル NO06 3/4
配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。
トラスコ品番692-0528 材質黄銅棒(C3604) 寸法L(mm)44 六角対辺(mm)28 接続口径DR3/4 ねじサイズR3/4
1個
899 税込989
4日以内出荷

栗田製作所ニップル NO06 1/8
配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。
トラスコ品番692-0529 材質黄銅棒(C3604) 寸法L(mm)21 六角対辺(mm)10 接続口径DR1/8 ねじサイズR1/8
1個
129 税込142
4日以内出荷

栗田製作所ニップル NO06 3/8
配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。
トラスコ品番692-0530 材質黄銅棒(C3604) 寸法L(mm)31 六角対辺(mm)17 接続口径DR3/8 ねじサイズR3/8
1個
269 税込296
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)74.5 寸法H(mm)25 寸法d(Φmm)12.5 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパめねじ(Rcねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)69 寸法H(mm)38.5 寸法d(Φmm)12.5 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続するボールバルブです。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・テーパおねじ(Rねじ)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)74.5 寸法H(mm)38.5 寸法d(Φmm)12.5 使用流体冷温水、不凍液 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R1/2 呼び径(樹脂管)16
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷