ステンレス鋼管用メカニカル継手の新着商品

「ステンレス鋼管用メカニカル継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
用途屋内の給水・給湯用。 種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 最高圧力(MPa)(管内)1.0 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 寸法Z(mm)1 流体温度(℃)100以下
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状レジューサー 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 寸法Z(mm)2 適合管一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)