銅管用継手(ユニオンストレート)の新着商品

「銅管用継手(ユニオンストレート)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

57件中 1~40件
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1個ほか
1,409 税込1,550
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
360 税込396
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1個ほか
676 税込744
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1個ほか
857 税込943
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
740 税込814
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
420 税込462
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
759 税込835
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
459 税込505
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
819 税込901
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
539 税込593
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
829 税込912
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
359 税込395
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
1個
869 税込956
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】G1/2 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】15 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/4 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】8 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
829 税込912
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
339 税込373
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【めねじ】6 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
539 税込593
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)【1】10 / 【2】12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷