防犯用カメラの新着商品
「防犯用カメラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アクシスコミュニケーションズAXIS M1135 MK II i-CS
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800税込¥120,780
翌日出荷
1台
¥139,800税込¥153,780
7日以内出荷
SWANN(スワン)[防犯用品]SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品
【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製DVRカメラを8台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
1セット
¥32,980税込¥36,278
4日以内出荷
Raythink高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
TN460U-XT標準レンズ耐熱ハウジング付き超高温用サーモグラフィカメラは、最大2,000℃までの温度測定が可能な超高温環境向け固定式サーモグラフィカメラです。専用の耐熱ハウジングによって最大220℃の環境温度に対応。640×512画素の高解像度赤外線センサーを搭載し、製鉄、鋳造、ガラス製造、石炭化学プラントなど高温の対象物に接触することなく温度を監視できます。 超広範囲温度測定。0~800℃および600~2,000℃の測定レンジを備え、溶融金属や高温炉などの超高温設備の監視に対応します。 耐熱保護ハウジングを標準装備。空冷・水冷システムを内蔵した保護ハウジングを採用。周囲温度220℃までの環境で使用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx検出器を搭載。高温環境下でも対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。 リアルタイム監視。熱画像と温度データを25Hzで同時出力し、高温設備の状態変化をリアルタイムで監視できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、19mm(挟角)のレンズから選択可能です。
その他IFOV:1.74mrad質量(g)約 2,200寸法<Φ 80×160 mm測定範囲(℃)0~+800、600~2000レンズFOV:62.9°×50.4°検出器非冷却VOx検出器動作温度-20℃~+220℃解像度640×512モード焦点:固定焦点、アサーミック(温度補償)F値3.5補正機能反射温度、環境温度、大気透過率、物体放射率、距離焦点距離6.9mm
1個
¥1,298,000税込¥1,427,800
15日以内出荷
SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは約3mあるので離れた場所にも設置可能です。500万画素 高画質モデル
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。寸法(mm)【専用ソーラーパネル】117×170×3、カメラのみ:150×125.8×148/アンテナ含む:150×125.8×227質量(g)525、【専用ソーラーパネル】195出力【専用ソーラーパネル】Max.5V/3W角度(°)チルト可動:90、パン:355コード長さ(m)【専用ソーラーパネル】3対応クラウドサービス(有料)※アプリ開発元によるサービス提供となるため、メーカーでのサポートは致しかねます。機能防犯灯機能搭載解像度2880×1600防塵防水性能IP65、【専用ソーラーパネル】IP66接続端子【専用ソーラーパネル】type-cスピーカー内蔵スピーカー搭載動作周囲温度(℃)-20~+50、【専用ソーラーパネル】-20~+70撮影距離(m)約3m-∞、暗視撮影距離:最大約12動作湿度(%)20-85(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)5200マイク/スピーカー搭載画素数500万画素使用場所屋外警報機能PIRセンサー最大10m、110°供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子)映像圧縮方式H.265フレームレート25FPSアプリケーションCloudEdge画角水平105°垂直57°対角122°アスペクト比16:9内蔵マイク搭載携帯端末対応スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。録画方式検知録画ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のものWi-Fi規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
200万画素防水バレット型カメラ8台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ7台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ6台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ7台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ6台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ6台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ5台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、防水ドーム型カメラ1台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ2台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ6台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ7台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ6台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ8台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ7台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ6台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷
SWANN(スワン)[防犯用品]SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品
【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。動画を高画質な状態のまま圧縮できるH.265圧縮方式なのでデータサイズを抑え、より多くの撮影動画を保存できます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製のカメラを16台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
仕様最大接続カメラ数:16台適合保存先:HDD方式圧縮:H.265HDD最大搭載:16TB(8TB×2)解像度最大4K(3840 × 2160)保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大15FPS
1セット
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
Hanwha2M アナログボックスカメラ
2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
1台
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷





![SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono03483930-260903-02.jpg)
![高温用ハウジング付き サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono03368762-260828-02.jpg)































![SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono02765030-260821-02.jpg)