SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要防犯カメラ【セキュリム(5MP)】
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは約3mあるので離れた場所にも設置可能です。500万画素 高画質モデル
- 用途
- 熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
- 寸法(mm)
- 【専用ソーラーパネル】117×170×3、カメラのみ:150×125.8×148/アンテナ含む:150×125.8×227
- 質量(g)
- 525、【専用ソーラーパネル】195
- 出力
- 【専用ソーラーパネル】Max.5V/3W
- 角度(°)
- チルト可動:90、パン:355
- コード長さ(m)
- 【専用ソーラーパネル】3
- 対応
- クラウドサービス(有料)※アプリ開発元によるサービス提供となるため、メーカーでのサポートは致しかねます。
- 機能
- 防犯灯機能搭載
- 解像度
- 2880×1600
- 防塵防水性能
- IP65、【専用ソーラーパネル】IP66
- 接続端子
- 【専用ソーラーパネル】type-c
- スピーカー
- 内蔵スピーカー搭載
- 動作周囲温度(℃)
- -20~+50、【専用ソーラーパネル】-20~+70
- 撮影距離(m)
- 約3m-∞、暗視撮影距離:最大約12
- 動作湿度(%)
- 20-85(結露無きこと)
- バッテリー容量(mAh)
- 5200
- マイク/スピーカー
- 搭載
- 画素数
- 500万画素
- 使用場所
- 屋外
- 警報機能
- PIRセンサー最大10m、110°
- 供給電源
- DC5V 1A(TYPE-C端子)
- 映像圧縮方式
- H.265
- フレームレート
- 25FPS
- アプリケーション
- CloudEdge
- 画角
- 水平105°垂直57°対角122°
- アスペクト比
- 16:9
- 内蔵マイク
- 搭載
- 携帯端末対応
- スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。
- 録画方式
- 検知録画
- ストレージ
- microSDカード:最大128GBまで対応※FAT32形式でフォーマットされた、Class10以上の転送速度のもの
- Wi-Fi規格
- IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)が必要です。※有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。
※バッテリー式カメラの為、常時録画には非対応です。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ























