リークテスターの新着商品

リークテスターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
高性能LEDリーク検知ライト デンゲン
照射角を調整可能です。拡大⇔縮小で検出の幅が広がります。付属のゴーグルで明るい日中でも蛍光剤を確認できます。
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷

PAG専用リークディテクターキット デンゲン
このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。
キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
1セット
25,980税込28,578
3日以内出荷

LEDリーク検知ライト デンゲン
高輝度LEDで昼間でも明るいです。ゴーグル付きです。
1個
8,698税込9,568
3日以内出荷

フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]フロンガス検知器
3g/年以上の漏れを検知します。対応ガスはR12、R22、134aなど。LEDと音でガス漏れをお知らせします。
用途自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター使用電源単3アルカリ電池×2本(別売)適合温度(℃)0~50アーム長さ(cm)30取扱説明書(1.73MB)本体寸法(cm)17×6×3.8
1個
14,980税込16,478
5日以内出荷

食添リークフォーマー イチネンTASCO
食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。工業用だけでなく、食品ショーケースやビールサーバー等の検査に適しています。”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。不燃性で化学反応による危険がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。全ての原料に食品添加物を使用しています。
内容量(g)345
1本
1,098税込1,208
翌々日出荷