一体型LED(埋込下面開放)の新着商品

一体型LED(埋込下面開放)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,007件中 1,0011,007
キャンペーン情報RSS配信
My40形6900省電連調 埋込220幅H非常灯 三菱電機
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中

My40形5200省電固定 埋込220幅連中間 三菱電機
長さ(mm)1224幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
1組
欠品中

My40形6900連調 埋込300幅連終端 三菱電機
長さ(mm)1259幅(mm)330質量(kg)3.9高さ(mm)69定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中

My40形5200省電連調 埋込150幅 三菱電機
長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
1組
欠品中

My40形6900省電固定 埋込100幅連先端 三菱電機
長さ(mm)1235幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中

My40形6900連調 埋込150幅ファインベース 三菱電機
長さ(mm)1260幅(mm)174質量(kg)3.4高さ(mm)120定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中

My40形6900連調 埋込190幅H非常灯 三菱電機
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
1組
欠品中