曜日別特売

My40形5200省電連調 埋込150幅

My40形5200省電連調 埋込150幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込150幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込150幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込150幅 - 三菱電機My40形5200省電連調 埋込150幅 - 三菱電機
長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006598MY-B450501/DAHZ6500182.7 (200V時)4770昼光色
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006607MY-B450501/NAHZ5000189.2 (200V時)4940昼白色
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006616MY-B450501/WAHZ4000189.2 (200V時)4940白色
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006625MY-B450501/WWAHZ3500186.5 (200V時)4870温白色
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76006641MY-B450501/LAHZ3000183.1 (200V時)4780電球色
47,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする