モールダクト用部品の新着商品

モールダクト用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
配管支持金具 SD ネグロス電工
ネグロス電工配管支持金具 SD
適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。
材質【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル許容荷重(N)49入数(個)1
1個
479税込527
4日以内出荷