ワイヤーの新着商品
「ワイヤーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ミノル工業グリーン通線ワイヤー E-41055R
ステンレスワイヤー入りの通線工具。
材質グラスファイバー製/被覆AAS樹脂製/ステンレスワイヤー入り質量(kg)8.4長さ(m)50ねじ径M10 P1.5線径(Φmm)6.5
1本
¥129,800税込¥142,780
5日以内出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(オートPP)
現場に合わせて、 二刀流の使い方。呼線送りをサポート。 お持ちの電動ドライバーを接続するだけで呼線を自動送り。 手送りの負担を減らし、通線作業を効率化。分離式構造で柔軟に対応。 駆動部とケースを合体。現場状況に合わせて脱着。呼線ロッド(テーパーワン) 長さ:30m。使用方法。1.グリップユニットの六角軸ビット(6.35mm)に電動ドライバーを取り付けます。2.電動ドライバーで六角軸ビットを回転させて、呼線の繰り出し、引き込みを行います。ケーブル潤滑剤のご使用はお控えください。
仕様個装梱包:個装箱・シール材質ケース:PP,ABS,LDPE,PA、呼線:PET質量(kg)2.15組立寸法(mm)本体:660×100×560関連資料(3.99MB)取扱説明書(3.62MB)破断荷重(kN[kgf])全体:0.8(90)
1個
¥41,980税込¥46,178
欠品中