環境測定(自然環境/安全環境)の新着商品

「環境測定(自然環境/安全環境)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

385件中 241~280件
温度/湿度センサ。温度センサーは+/- 0.5℃、相対湿度は+/-2.5%の最高測定精度。リムーバブルセンサーヘッド付きのRJ45コネクターを採用
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット(50個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

1セット(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y) 付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ 寸法(mm)62×30×140 測定範囲5Lx~10000Lx(0.46~929fc)、1600K~40000K 質量(g)140 電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー 測定時間最長10秒 最短0.5秒 センサーCMOSリニアイメージセンサ インターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth 繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx) 測定波長380~780mm 確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx) 温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006 斜入射光特性( f2)12%以下 特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006 関連資料(2.69MB)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様AC100V、マジックテープ付 アズワン品番64-1244-87
1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷

ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書) 材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有) 質量(g)190(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売) 測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能 表示方式LCDデジタル表示 機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用 検知方式電気化学式センサー 保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)
1個
特価
23,783 税込26,161
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。
用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。 材質フィルム、示温顔料、粘着剤
1セット(120枚)ほか
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計
温度と湿度の変化傾向を矢印でお知らせしてくれる機能付きです。お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約107 電源単4乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×102×21 表示デジタル 機能温湿度計・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計
快適度を表情マークでわかりやすく表示してくれる機能付きです。熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 表示デジタル 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計
シンプルなデザインで見やすく日常生活に便利な時刻やカレンダーも同時確認できます。お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約91 電源単4乾電池×1(モニター電池付き) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×95×25 表示デジタル 機能温湿度計・正時報時機能(ON/OFF)・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高/最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用 電池寿命アルカリ電池使用時約16ヶ月、マンガン電池使用時約10ヶ月
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

保土ヶ谷電子販売デジタル温度湿度計
熱中症注意を光と音でお知らせしてくれる機能付で、熱中症やインフルエンザ予防の目安に、お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質プラスチック・ガラス ホワイト 質量(g)約106 電源単4乾電池×2(モニター電池付き) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×86×21 表示デジタル 機能温湿度計・温度表示(-9.9℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・環境快適度表情マーク表示・熱中症注意を音と光で通知・多湿/乾燥注意表示・インフルエンザ/熱中症注意表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・置き掛け兼用 電池寿命アルカリ電池使用時約10‐12ヶ月、マンガン電池使用時約7‐8ヶ月
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方) 質量(g)223 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40 温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃) バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh ) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方) 質量(g)100 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30 温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃) バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO濃度】0~500 ppm(± 10%) 質量(g)100 測定方式電気化学センサー 表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30 温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃) バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3 質量(g)370 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23 温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo605iは、室内やダクト内の温度と湿度の測定に最適で、露点温度・湿球温度・絶対湿度の演算も可能です。スマートフォン/タブレットに専用アプリを入れて使用すると、室内やダクト内の気温と湿度を簡単にそして確実に測定できます。
付属品乾電池、出荷検査書 トラスコ品番253-8146 幅(mm)30 高さ(mm)243 奥行(mm)24 電源(V)単4乾電池×3本(付属) 最小表示湿度:0.1(%RH) 測定項目温度、湿度 湿度(%RH)0~100(%RH) 表示範囲湿度:0~100(%RH) 測定温度範囲(℃)-20~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小表示(℃)温度:0.1
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査。冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)リチウムイオン電池 消費電力(W)1.8 保護等級保護:IP54 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 測定波長(μm)8ー14 解像度可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm)3.6 LEDLEDライト 測定温度範囲(℃)-20~400 記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む) フォーカス固定 絞りF1.0 保管温度(℃)ー20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアEMMC (16GB) 作動温度(℃)ー10~50 空間分解能(mrad)3.43 焦点距離最小:0.3m(0.98ft) フレームレート25(Hz) 測定視野角(°)50×37.2 保存可能枚数画像:90000(枚) アラーム高温:音声アラーム Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃)温度:0.1
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

データロガ用温度プローブです。
用途SAVERIS2-T2用。 トラスコ品番686-6457 精度(℃)-0.2~+0.2(-25~+80) 応答速度8秒 測定温度範囲(℃)-40~+125
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100 適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
1個
3,398 税込3,738
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り 適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
1個
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り RZ-RB100 適合機種KL/AL3000/KL4000/AL4000
1個
3,398 税込3,738
22日以内出荷

CHINO(チノー)打点インク
仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫 適合機種旧AH/旧AL
1セット(6個)
2,298 税込2,528
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
22日以内出荷

1セット(5個)
4,498 税込4,948
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
用途屋内用。熱中症予防対策に。 トラスコ品番815-1760 材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル 幅(mm)120 ホワイト 高さ(mm)120 奥行(mm)31.5 サイズ(mm)約124×120×27
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り 適合機種LE1000/LE5000
1セット(50個)
31,980 税込35,178
22日以内出荷

仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫 適合機種EH3/EH/ET/EA
1セット(12個)
3,398 税込3,738
22日以内出荷

仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り 適合機種LE1000/LE5000
1セット(50個)
31,980 税込35,178
22日以内出荷