近接センサの新着商品

「近接センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

38件中 1~38件
磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 測定範囲0Hz~20kHz 検出方式磁気抵抗素子による検出 使用温度(℃)-10~+70 検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0 電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4 保護等級IP67 消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて) 出力インピーダンス(Ω)約330 出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内) 適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500 保護回路電源極性保護、出力短絡保護 検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上) 耐電圧(V)DC500(1分間)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 取付M2.5 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0 材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 材質【ケース・ナット】SUS303 取付M10 ナット締付トルク 12N・m 検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 材質【ケース・ナット】SUS303 取付M14 ナット締付トルク 18N・m 検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 取付M12ナット タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 応答速度30msec 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF) 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナット タイプ3線式・標準 感度【磁気】2.5~3.5mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)最大8 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式 感度【磁気】3~4mT 電源電圧(V)DC5~24 応答時間16μsec 消費電流(mA)最大8 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 表示灯赤色
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面 取付M3 タイプ3線式 感度【磁気】0.9±0.2mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)最大8 ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

1個
339 税込373
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
122日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
62日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
22日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (586種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
17日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
17日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
22日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
22日以内出荷

omron(オムロン)電極棒
水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
トラスコ品番151-1667 材質ステンレス(SUS304) 材質表示線1本線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
8日以内出荷