光電センサの新着商品

「光電センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
Seeed StudioGrove - Servo
アズワン品番64-5657-87
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
129 税込142
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
31日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
61日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
61日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
61日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
41日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
31日以内出荷

E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)