リモコンスイッチ・無線スイッチの新着商品
「リモコンスイッチ・無線スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
仕様●Rated short-duration power frequency withstand voltage:4kV 50Hz●Emission power:3mW●Modulation technique:O-QPSK●Control station application:Transceiver(emission and reception)
材質Polycarbonate
質量(kg)0.2
タイプProduct or Component:Wireless and batteryless range、Antenna:Omnidirectional
使用温度範囲(℃)-20~55
シリーズZBRA
定格電圧(V)AC/DC24~240
保護等級IP65 IEC 60529 131°F (55℃)0.1m
周波数帯域(MHz)5
絶縁抵抗(MΩ)(最小)500
締付トルク(N・m)0.6
保存温度範囲(℃)-40~70
許容相対湿度(%)90(結露のないこと)
材質(ケーシング)自己消火性プラスチック
色(カバー)透明
クラスClass III conforming to IEC 60664-1
送受信周波数(MHz)2405
耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、15gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)±0.5mm(10~55)IEC 60068-2-6、6 gn(55~150)IEC 60068-2-6
色(ベース)黒
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
材質プラスチック
幅(mm)30
質量(kg)0.045
色黄
高さ(mm)41.5
種類ヘッド付き送信機
取付寸法(mm)22
応答時間2秒
保証期間18ヶ月
検出距離(m)最大:100(送信機と受信機の間に障害物がない場合) 制御盤などの金属筐体内に取り付けられた受信機は、25まで動作します。さらに、外部拡張(ZBRN 用)アンテナを使用すると、60まで動作範囲を延長できます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷