ターミナルリレー(リレーユニット)の新着商品

ターミナルリレー(リレーユニット)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
リレー電源ボックス DY1002シリーズ azbil(旧:山武)
ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。 。 ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。 。 ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010) 。 1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。 。 AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016) 。 接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。
用途接続方式:端子台接続(M3.5) 。 使用周囲温度:0~50℃ 。 使用周囲湿度:35~80%RH 。 振動条件:4.9m/s2(10~150Hz) 。 シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板 。 カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板関連資料(1.53MB)
1個
279,800税込307,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リレーモジュール ワゴジャパン
ワゴジャパンリレーモジュール
広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチグレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
1個
6,598税込7,258
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御
1個
729税込802
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(732種類の商品があります)

富士電機機器制御  制御リレー 富士電機機器制御
1個
299税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)