インバータの新着商品
「インバータの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
アズワン品番69-3851-91
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズR1
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55
電源(V)AC100/200V
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズR1
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズJIS5K65A(SUS304)
業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%
冷却方式自然空冷 (FAN無)
定格出力電圧(V)3相200~240
RoHS指令(10物質対応)対応
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2
出力電圧(V)DC13.8
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)30(連続)最大32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165
保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式
ヒューズ容量(A)30
1式
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7
出力電圧(V)DC13.8
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)20(連続)最大22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170
保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式
ヒューズ容量(A)20
1式
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3
定格周波数(Hz)50/60 (±2)
入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)
出力範囲定格電圧の0~98%
適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)
過電流保護定格電流の120%以上で運転停止
勾配出力範囲の0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)
ソフトスタート時間0.1~20.0秒
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3
定格周波数(Hz)50/60 (±2)
入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)
出力範囲定格電圧の0~98%
適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)
過電流保護定格電流の120%以上で運転停止
勾配出力範囲の0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)
ソフトスタート時間0.1~20.0秒
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55
定格周波数(Hz)50/60(自動選択)
アーム数6アーム
外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A AC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.65MB)
使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55
定格周波数(Hz)50/60(自動選択)
アーム数6アーム
外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(0.65MB)
使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし
電圧200
入力電源3相
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型
材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)8×100
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)0~1.0