トランスの新着商品
「トランスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
周波数(Hz)50/60
適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001
絶縁種別H種
相数スコット(3/2Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)50/60
適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300
番号(電圧)003
絶縁種別H種
相数3相(3Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)380/400/415/440/460/480
2次電圧(V)200/220
周波数(Hz)50/60
適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001
絶縁種別H種
相数逆V(3/1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001
絶縁種別H種
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応