スクリューレス端子台の新着商品

「スクリューレス端子台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
1個
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 緑(アース端子) 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
679 税込747
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
479 税込527
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (690種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質記名板:PVC(白) 形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811) 相対湿度45~85% 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 定格通電電流(A)6,9,13,17,24 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと) 結線方式スプリングロック 材質(スプリング)SUS 材質(導電板) 適合圧着端子DIN46228-4準拠 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0 電線むき長さ(mm)10~11 耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
1個
449 税込494
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (690種類の商品があります)

東洋技研組端子台
形状2段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm)10~11
1個
529 税込582
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

東洋技研組端子台
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0 形状1段 全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4) 定格絶縁電圧(V)AC DC500 温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 定格インパルス耐電圧(kV)6~8 周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85% 結線方式スプリングロック 絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて) 構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3 耐電圧(V/min)【商用周波】3000 電線むき長さ(mm)10~11
1個
459 税込505
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1個
319 税込351
6日以内出荷

1箱(200個)
99,980 税込109,978
34日以内出荷