データコンバータICの新着商品

「データコンバータICの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
関連資料(0.72MB)
1個
899 税込989
3日以内出荷

使用温度範囲(℃)-40~+85 外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2出力 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 絶縁型オンボードDC-DCコンバータ(横置きDIPタイプ)
出力(W)4.8 出力電圧+-12VDC
1個
2,198 税込2,418
53日以内出荷

電流モードPWMコントローラ LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。 ・自動フィードフォワードを保証 ・オフラインコンバータ用に最適化 ・ダブルパルスを抑制 ・500kHzまでの電流モード動作 ・高利得トーテムポール出力 ・トリミングされたBGP(Band Gap Reference) ・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト ・低起動電流:< 0.3mA
その他【MSL】3 定格入力電力-0.3~5.5V 保管温度範囲(℃)-65~150 動作温度範囲(℃)-40~125 供給電圧(V)30 パッケージSOP-8 最大出力電力±1A
1個
74 税込81
6日以内出荷