PLCその他関連用品の新着商品
「PLCその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【専用設計で開発を効率化】
Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。
【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】
豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。
Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。
4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。
【HATとの併用も可能】
本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1
寸法(mm)85×56mm(コネクタ類の突起部を除く)
モジュールSIM7600JC-H
電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)
対応標準SIM(25mm×15mm)
消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)
動作温度0~+50℃(結露なきこと)
周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)
環境RoHS、鉛フリー
通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1台
¥91,980
税込¥101,178
60日以内出荷