セーフティスイッチの新着商品
「セーフティスイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付M3
タイプ3線式
検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大12
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度5msec
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付M3
タイプ3線式
検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大12
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度5msec
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色赤(操作ヘッド色)
保護構造IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000