洗面所・トイレの新着商品
「洗面所・トイレの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
種類1面鏡(全高1,850mm、くもり止めコートなし)
間口(mm)500
色(扉)ホワイト
扉形式扉タイプ
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)600
扉形式扉タイプ
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。
間口(mm)750
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。
間口(mm)750
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。
間口(mm)600
扉形式扉タイプ
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
リモコンで操作するスタンダードモデル。「ノズルきれい」を搭載。
用途温水洗浄便座
関連資料ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB) 図面(0.68MB)
さらに薄く、丸みを帯びたなめらかなシルエット。トイレに美しく納まる洗練されたデザインと、凹凸や段差を極力抑えたフラットなフォルムで、お手入れがより簡単な、誰もが快適に使いやすい「ウォシュレット」です。
用途温水洗浄便座
関連資料ウォシュレット ご購入前のチェックポイント(1.39MB) 図面(1.4MB)
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本)
材質鉄
形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル
質量(g)3600
タイプマルチステージ(三段式)
外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:450
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)42
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース2個、取付ネジΦ5×40(4本)、皿ネジM4×8(1本)
材質鉄
形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデル
質量(g)2600
タイプマルチステージ(三段式)
外形寸法(mm)奥行:86、幅:350、高さ:420
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)24
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)
材質鉄
形状バー部分:ラウンド(丸パイプ)モデル
タイプシングルステージ(一段式)
電源(V)AC100 50/60Hz
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
電気工事が不要な「コンセントタイプ」のタオルウォーマーです。タオルの乾燥を促進させ、衛生的にご使用になれます。乾燥を促進させる事で自然乾燥と比較して大腸菌で約99%、嫌な臭いの代表格モラクセラ菌も最大66%以上減少し除菌効果も期待出来ます。乾燥時間も約半分程度で、12時間ご使用になっても約3~5円程度の電気代しかかかりません。
用途戸建、賃貸・分譲マンション、ホテル・旅館・オフィスなど
付属品取付けベース1個、取付ネジΦ5×40(2本)、皿ネジM4×6(2本)
材質鉄
形状バー部分:フラット(偏平パイプ)モデル
質量(g)1020
タイプシングルステージ(一段式)
外形寸法(mm)奥行:68、幅:450、高さ:69
電源(V)AC100 50/60Hz
最大出力(W)13
耐荷重(kg)2
枠の色白
機能切り忘れ防止機能(12hr自動OFF)/3hrタイマー
塗装アクリル焼付塗装
表面温度(℃)約45(室温20時、タオルが掛かっていない状態)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
グレードH1グレード
排水方式床上排水(155後抜き・120後抜き)
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
排水方式床排水(排水芯120・200~550mm)
見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。
間口(mm)標準間口(I型750~800)
排水方式床排水(排水芯200mm)