ヒーターの新着商品

ヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
ビルトインIHガス開口2口 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマビルトインIHガス開口2口
ガスコンロの開口寸法に合わせたコンパクトな縦型2口のIHクッキングヒーターです。2つのIHヒーターが縦に並んでいるので加熱スペースがキッチンを占有せずに、調理スペースを広々と使用することができます。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。トッププレートの天面部はフレームレス、操作部は薄く高級感がありデザイン性に優れています。操作部は一目でわかりやすいアイコン表示、またスイッチは押した感触がわかりやすいタクトスイッチタイプで、簡単安全に調理ができます。
付属品固定金具×4、蝶ボルト×4ブラック電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×510×92ヒーター(W)前:2300、後:2000主要材質本体:ポリアミド樹脂、トッププレート:結晶化ガラス製品質量(g)6200電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間電源コード(cm)長さ70、3芯キャブタイヤケーブル
1台
79,980税込87,978
翌日出荷