フラッシュ丁番の新着商品
「フラッシュ丁番の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。
用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)幅(mm)41厚さ(mm)4.5全長(mm)122高さ(mm)18奥行(mm)11耐荷重(kg)4(2個使用時)取付幅(mm)筐体側:40.5、扉側:61ねじ穴数5穴径(mm)4穴7皿RoHS指令(10物質対応)対応