電気溶接機用部品・オプションの新着商品

「電気溶接機用部品・オプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

344件中 321~344件
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1個
209 税込230
5日以内出荷

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

1個
749 税込824
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1個
93 税込102
5日以内出荷

1個
849 税込934
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷

1個
93 税込102
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。
仕様本体流量(L/min):4.1~4.2 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615 タンク容量(L)約5 消費電力1.1/1.4kVA 本体質量(kg)51 電源電圧(V)AC200(単相) 吐出圧力(MPa)0.4 流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m) 冷却能力(W)1700/1900 関連資料(0.91MB) 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
1台
779,800 税込857,780
60日以内出荷

流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター
付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)270 スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号) タンク容量(L)9 本体質量(kg)15.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340 電源電圧(V)AC200(単相) 吐出圧力(MPa)0.35(60Hz) 関連資料(0.71MB) 配管接続方式(前面)5/8-18UNF 冷却能力1.7kW/min 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)