溶接カプラ用ソケットの新着商品
「溶接カプラ用ソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
用途汎用型溶断機器配管用タイプ日東ミニカプラ寸法A(mm)29仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
「溶接カプラ用ソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。