ヤマト産業
OKコックソケット
ガス溶断用専用カプラジョイントです。
二重安全ロック方式です。
ワンタッチロック方式です。
二重安全シール機構です。
溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
用途
ホース用
トラスコ品番
851-3288
形状
ソケット
最高使用圧力
0.99MPa
適合流体
アセチレン
適合ホース内径(Φmm)
溶断:9
接続サイズ
Φ9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06173242
SA-2
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください