溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品の新着商品
「溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
簡易の集合装置として、3本までのアセチレン容器を使用できます。
付属品集合三方弁本体×1個、シフレックスホース×2本、アセチレン枠×2個
1セット
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
材質SUS316、PCTFE
質量(kg)0.2
流体O2、N2、Ar、Air、He、CO2など
使用圧力(MPa)~20
使用温度(℃)ー10~+40
関連資料(0.21MB)
設計圧力(MPa)21.6
設計温度(℃)ー10~75
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S EP
寸法管:Φ4×0.5t×1m
フィルターフィルター無
設計温度(℃)ー10~+40
ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
材質管:SUS316L TP-S
寸法管:Φ4×0.5t×1m
フィルター#600メッシュ(23μ)2枚
設計温度(℃)ー10~+40