電解器本体の新着商品
「電解器本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。
付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個
質量(kg)6.0(本体のみ)
定格出力電流(A)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320
周波数50/60HZ
電源電圧(V)100±10%
冷却方式強制冷却
出力電圧可変範囲(V)10~26
定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷