溶接掃除用品の新着商品
「溶接掃除用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25
消費電力(W)12.5
出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)
使用温度(℃)0~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
動作電圧DC24V
入力電源AC100-240V
寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904
相対湿度(%RH)35~85
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25
消費電力(W)12.5
出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)
使用温度(℃)0~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
動作電圧DC24V
入力電源AC100-240V / DC24
寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904
相対湿度(%RH)35~85
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)1.5
空気消費量(L/min)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190
空気圧力(MPa)0.2~0.5
空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手
ヘッド寸法(mm)14
1台
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
1台
¥329,800
税込¥362,780
20日以内出荷
ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。TKC-A2を小型化し、より省スペースでの使用を可能にしたものです。
質量(kg)2.6
空気圧力(MPa)0.3~0.8
空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手
切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」。外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。
質量(kg)1.4
空気圧力(MPa)0.2~0.4
空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手
空気流量(NL/min)27~46
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
1台
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
1台
¥279,800
税込¥307,780
20日以内出荷
ワイヤ先端に形成される玉を切断することで良好なアークスタートを得ることが可能です。てこの原理でワイヤを押し切りするタイプで、エア配管の接続によりワイヤ切断可能です。切断刃は高耐久の材質を使用し、片面で4万回以上の切断が可能です。
質量(kg)2.6
空気圧力(MPa)0.3~0.8
空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手
切断可能範囲ソリッドワイヤ1.6Φ以下、フラックスワイヤ3.2Φ以下
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷