ロボット周辺機器の新着商品
「ロボット周辺機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA-FA
・ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。・可搬重量3kg~25kgのファナック製ロボットに対応しています。・ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。・ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。・特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。
近藤製作所ロータリージョイント
配線・配管のトラブル解消。ロボットの配線・配管の絡みを防止。ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ。電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)
使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様(1.14MB)回転角度(°)エンドレス
近藤製作所クイックアジャスタ
組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!。低摺動な自動調芯装置。ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション。繰り返し精度は±0.02mmの高精度。軽量コンパクトボディで業界No.1
繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様(1.22MB)駆動源エアー0.3~0.7MPa