ルーペ/拡大鏡その他関連用品の新着商品
「ルーペ/拡大鏡その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)
光源LED(設計寿命40000時間)
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)
光源LED(設計寿命40000時間)