示温ペイントの新着商品
「示温ペイントの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日油技研工業ヒートチェックペン
見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。
用途スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など使用方法1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。2キャップをゆっくり外してください。3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。温度(℃)5~35(描画時)本体寸法(mm)Φ16.5×142線幅(mm)5(チゼル芯)有効期間【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)最大動作温度(℃)180まで