ヒートチェックペン
見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。
一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。
常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。
100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。
紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。
変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。
- 使用方法
- 1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。
2キャップをゆっくり外してください。
3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。
4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。
5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。
- 用途
- スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など
- 温度(℃)
- 5~35(描画時)
- 本体寸法(mm)
- Φ16.5×142
- 線幅(mm)
- 5(チゼル芯)
- 有効期間
- 【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)
- 最大動作温度(℃)
- 180まで
注意
※初回使用前に、ペン先を上に向けながら指で押し込み、ガス抜きをしてください。※横向きで保管してください。
※常温時に描いてください。
※事前に試し描きしてください。
※激しくふるとインクが漏れる場合があります。
※押しすぎるとインクがあふれる場合があります。
※衣類に付くと落ちません。
※目に入らないようにしてください。
※ペン本体を火気の近くなどには放置しないでください。
※常温の色調が色あせてきたら描きなおしてください。
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ





























