ガンタイプの新着商品

ガンタイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
TESTO830-T1レーザー付赤外放射温度計(アラーム機能付き) testo(テストー)
放射率の設定が可能です(0.2~1.0)
寸法(mm)190×75×38質量(g)200電源9Vブロック型電池×1本温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
特価
21,980税込24,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

非接触放射温度計 ブロードウォッチ
ブロードウォッチ非接触放射温度計
応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。
用途人・動物、お料理などの温度の確認材質ABS電源単4形乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100(分解能 0.1大きさ約160×100×45mm、約100g電源自動OFF約30秒応答時間約1秒計測距離1~5cm記憶数32点電池寿命約4万回計測
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

非接触温度計 赤外線 電子温度計 1秒測定 高精度±0.2℃ メモリー機能32回分 3色バックライト 大画面表示 ディーエーピーネットワーク
触れずに約1秒で測定できる、非接触式の電子温度計。赤外線センサーによりスピーディーかつ高精度(±0.2℃)で測定でき、毎日の健康管理に便利です。測定距離は約3~5cmで使いやすく、32回分のデータ記録機能付き。大画面ディスプレイと3色バックライトで結果も見やすく、自動電源OFF機能で省エネにも配慮。軽量設計で扱いやすい温度計です。
用途毎日の体温チェックや健康管理に。家庭やオフィス、施設での非接触での素早い温度測定に。質量(g)106電源単四電池×2本(別売)測定範囲(℃)32~42.9測定時間約1秒センサー赤外線センサー機能記録:32回分保存測定距離約3~5cmサイズ(mm)43×95×150測定精度(℃)±0.2
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷