放射温度計 レーザーポイント機能付

放射温度計 レーザーポイント機能付 - シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付 - シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付 - シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付 - シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付 - シンワ測定放射温度計 レーザーポイント機能付 - シンワ測定

測定範囲を絞って機能はそのままお求めやすいロープライスモデル
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
オートパワーオフ機能付です。
レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります
バックライト付です。

用途
様々な温度測定に(体温測定には使用できません)。
適合
PSC:適合品
測定範囲
最小直径:2cm
出力
1mW以内(クラス2JISC6802:2014)
電源
単4アルカリ乾電池
測定範囲(℃)
-38~365
精度
-38~0℃:±(-2+0.05×表示温度)℃/0~365℃:±2%または±2℃(数値の大きい法)
使用温度(℃)
0~50
分解能
最小表示:マイナス9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃
製品質量(g)
240
測定波長(μm)
8~14
放射率
0.95(固定)
オートパワーオフ
無操作状態で約15秒後
電池寿命
連続使用14時間
測定間隔
1秒
レーザー波長(nm)
635~660
製品サイズ(mm)
185×46×143
距離
距離係数 距離:測定範囲直径=12:1 例)測定対象物との距離が36cm→測定範囲直径3cm
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0310181873011
¥9,000
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする