ベルトコンベヤアクセサリの新着商品

「ベルトコンベヤアクセサリの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
【オーダー】センサー取付ユニット/ミラー取付ユニット マルヤス機械カスタマイズ可
センサーまたはミラーを、各種フレームや設備などに取り付けるための取付ユニットです。各種センサーに対応できる共通の取付構造を採用し、取付部品を規格化しています。ポール長さ、ブラケット型式、ボルト・ナットサイズなどを選択し、用途に合わせた仕様でオーダーできます。ポール内部に配線を通せる構造で、配線を保護できます。アルミフレーム(M5・M6・M8用溝)に取り付け可能です。また、板厚3.2mm以下のスチールフレームには、クリップフレームを使用して取り付けできます。センサーおよびミラーの取付角度を±45°調整できます。
用途各種フレームや設備などに、センサーやミラーを所定の位置・角度で取り付ける際に使用します。材質【クリップフレーム】アルミニウム合金・樹脂、【センサーポール】アルミニウム合金、【ポール取付ブロック】樹脂材質(ブラケット)鉄
1台
¥3,229税込¥3,552
7日以内出荷