油圧式パイプベンダーの新着商品
「油圧式パイプベンダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
REX(レッキス工業)ロールグルーバー
50Hz/60Hz兼用ポンプを搭載、どちらの周波数にも対応可能です。精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工に。トラスコ品番716-7996セット内容溝ゲージ(50A、65A、80A、100A、125A、150A)×各1、ベルトサンダー×1台、パイプ受台×1台、水準器×1幅(mm)490型式RG150A50/60HZ高さ(mm)625奥行(mm)685電源(V)AC100(60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])49モーターモーター(V/W):100/600管種配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40
1台
¥1,498,000税込¥1,647,800
4日以内出荷